Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9204.204.000
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
Trekgereedschap 204-0 spandiepte 70 mm spanwijdte 50 mm zijdelingse spanklem KUK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9204.204.000
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
70
Diepte van haakvoet (mm)
70
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
50 - 50
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
70
Diepte van haakvoet (mm)
70
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
50 - 50
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9204.204.000
EAN
4021176028168
UBB
240127037812
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
204-0