Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
1J162725
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
Transportstapelbak L600xB400xH320mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT
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
1J162725
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
355
Binnenhoogte (mm)
315
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
320
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
555
Merken
Allit
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ProfiPlus
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J162725
EAN
4005187567755
UBB
500581044517
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456775