Voorraadstapelbakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
6V008375
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
Transportstapelbak L400xB300xH170mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER
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
6V008375
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
14
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
14
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
165
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
170
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
355
Merken
Lockweiler
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V008375
EAN
4054773013510
UBB
500582938253
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
NB14V2-139114220118