Voorraadstapelbakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
1C172181
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
Transportstapelbak L300xB200xH120mm grijs PP zware belasting zijwanden LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1C172181
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
35
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
35
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
166
Binnenhoogte (mm)
110
Buitenbreedte (mm)
200
Buitenhoogte (mm)
120
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
266
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C172181
EAN
4031022051158
UBB
500573995403
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 300/120-0 GRAU