text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitschroevendraaier TRI-WING® Zeskant C 6,3 L.25mm


Artikelnummer G0580.130.080
Aandraaivoorziening Tri-wing
Grootte 0
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Tri-wing
Grootte 0
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0580.130.080
EAN 4018754011575
UBB 203122663883
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08250000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.