Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0564.001.442
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
Stahlwille Bitschroevendraaier IP 20 Zeskant C 6,3 L.25mm
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
G0564.001.442
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
82079030
Type
Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0564.001.442
EAN
4018754234585
UBB
500623929519
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08162020