text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 890 PZD 3


Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Article number G2428.000.003
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Packed per 1

Specifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Description

Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-2, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, taille 4 : la longueur n'est pas standardisée.

Article numbers

Article number G2428.000.003
EAN 4010886655344
UBB 203122623465
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6553410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.