My Favorites
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
Absorptie
Textiele poetsdoeken
M8065.130.081
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
Tork Reinigingspapier Blauw 440-BL-W1/W2 34/24
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
M8065.130.081
Kleur
Blauw
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
3
Aantal vellen
350
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
235
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
3
Aantal vellen
350
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
235
Rollengte (m)
119
Diameter rol (mm)
262
EU Ecolabel
Ja
Merken
Tork
Gewicht per stuk (g)
1745
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wiping Paper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M8065.130.081
EAN
7322540183801
UBB
500505319821
UNSPSC
47131502
Fabrikant artikelnummer
45130081