text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbele steeksleutel 6 10 x 11 mm lengte 157 mm verchroomd GEDORE


Artikelnummer
Lengte (m) 156
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.5
Kopbreedte klein (mm) 23.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 156
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.5
Kopbreedte klein (mm) 23.5
Kopbreedte groot (mm) 26.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.010.011
EAN 4010886606476
UBB 240120075892
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6064720

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.