text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slijpmachine haaks 230mmx22mm


Deze haakse persluchtslijper van Toku wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen. De speciale zij-handgreep is vibratiegedempt. De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor doorslijpen en vlakslijpen * Luchtuitlaat geluidgedempt * laag vibratieniveau

Artikelnummer TAG-900QJLTOK
Diameter
Toerental (1/min) 6500
Machinegewicht (kg) 3.48
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 98
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 13 mm
Toerental (1/min) 6500
Machinegewicht (kg) 3.48
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 98
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 230
Vibratie (m/s²) 7.9
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 87
Benodigde luchthoeveelheid 16.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Wattage 1.1
Gewicht per stuk (g) 3417.75
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze haakse persluchtslijper van Toku wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen. De speciale zij-handgreep is vibratiegedempt. De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor doorslijpen en vlakslijpen * Luchtuitlaat geluidgedempt * laag vibratieniveau

Artikelnummers

Artikelnummer TAG-900QJLTOK
EAN 8717981047635
UBB 500619085003
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer TAG-900QJL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.