text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slijpmachine haaks 115mmx22mm

Artikelnummer TAG-45MLHTOK
Diameter
Toerental (1/min) 13000
Machinegewicht (kg) 1.98
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 115

Specificaties

Diameter 10 mm
Toerental (1/min) 13000
Machinegewicht (kg) 1.98
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 115
Vibratie (m/s²) 11.7
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 93
Benodigde luchthoeveelheid 10.8
Draadmaat M14 x 2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Merken Toku
Wattage 0.67
Gewicht per stuk (g) 2448.6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer TAG-45MLHTOK
EAN 8717981036295
UBB 500619084923
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer TAG-45MLH
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.