text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slijpmachine haaks 100mmx16mm

Artikelnummer TAG-40FLHTOK
Diameter
Toerental (1/min) 13000
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 103
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 100

Specificaties

Diameter 10 mm
Toerental (1/min) 13000
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 103
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 100
Vibratie (m/s²) 5.9
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 92
Benodigde luchthoeveelheid 10.8
Draadmaat M8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Wattage 0.67
Gewicht per stuk (g) 2417.1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer TAG-40FLHTOK
EAN 8717981031177
UBB 500619084840
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer TAG-40FLH
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.