text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel 3/4"


Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-20PG is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme: Twin-Hammer • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Extra grip door rubberen handgreep

Artikelnummer 9F555975
Diameter
Machinegewicht (kg) 3.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 0.63
Geluidsvermogensniveau 105
Nullasttoerental (1/min) 5000
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10
Machinegewicht (kg) 3.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 0.63
Geluidsvermogensniveau 105
Nullasttoerental (1/min) 5000
Vibratie (m/s²) 8.5
Max. losdraaimoment (Nm) 2400
Max. aandraaimoment (Nm) 1000
Max. geluidsdrukniveau 94
Max. draadmaat (metrisch) 24
Benodigde luchthoeveelheid 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Type R+H

Omschrijving

Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-20PG is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme: Twin-Hammer • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Extra grip door rubberen handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 9F555975
EAN 8717981380893
UBB 500696443968
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer MI-20PG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.