text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel 1/2


Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-16 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat door de in rubber gevatte handgreep, geluidgedempt

Artikelnummer 7Y278287
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 100
Gereedschapopname 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 100
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 6200
Vibratie (m/s²) 6.9
Max. losdraaimoment (Nm) 550
Max. aandraaimoment (Nm) 330
Max. geluidsdrukniveau 89
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 9.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 1.5
HS- en goederencode
Type R+H

Omschrijving

Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De MI-16 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat door de in rubber gevatte handgreep, geluidgedempt

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y278287
EAN 8717981324583
UBB 500696444958
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer MI-16M1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.