text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel 1/2"


Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De uiterst compacte bouw van dit gereedschap maakt het zeer geschikt voor werk in de kleine ruimtes zoals een motorcompartiment. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Met slechts 1,15 kg gewicht is dit zeer prettig werken!

Artikelnummer 0W168477
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.15
Max. bedrijfsdruk (bar) 0.63
Geluidsvermogensniveau 99
Nullasttoerental (1/min) 11.7
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10
Machinegewicht (kg) 1.15
Max. bedrijfsdruk (bar) 0.63
Geluidsvermogensniveau 99
Nullasttoerental (1/min) 11.7
Vibratie (m/s²) 8
Max. losdraaimoment (Nm) 570
Max. aandraaimoment (Nm) 390
Max. geluidsdrukniveau 88
Max. draadmaat (metrisch) 16
Benodigde luchthoeveelheid 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
HS- en goederencode
Type R+H

Omschrijving

Deze slagmoersleutel van Toku heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De uiterst compacte bouw van dit gereedschap maakt het zeer geschikt voor werk in de kleine ruimtes zoals een motorcompartiment. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Met slechts 1,15 kg gewicht is dit zeer prettig werken!

Artikelnummers

Artikelnummer 0W168477
EAN 8717981381067
UBB 500696445112
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer MI-14S1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.