text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel 1"


Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst. De MI-3800ESR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Kracht instelbaar, 4 standen

Artikelnummer E2050.000.127
Diameter
Machinegewicht (kg) 9.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 107
Gereedschapopname 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 13 mm
Machinegewicht (kg) 9.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 107
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4500
Vibratie (m/s²) 10.4
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 2100
Max. aandraaimoment (Nm) 2100
Max. geluidsdrukniveau 96
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 36
Benodigde luchthoeveelheid 15
Sound uncertainty (dB(A)) ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 9900
HS- en goederencode
Type R+H

Omschrijving

Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst. De MI-3800ESR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Kracht instelbaar, 4 standen

Artikelnummers

Artikelnummer E2050.000.127
EAN 8717981000203
UBB 500504316703
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer MI-3800ESR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.