text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Schuurmachine 125mmx22mm


Artikelnummer E2062.000.100
Diameter
Hoogte 110
Lengte (m) 150
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 106
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Hoogte 110
Lengte (m) 150
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 106
Gereedschapopname Overig
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Max. schijfdiameter (mm) 125
Vibratie (m/s²) 2.2
Max. bedrijfsdruk (psi) 91.37
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 95
Benodigde luchthoeveelheid 8.3
Draadmaat 7/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Wattage 0.5
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Type Sander

Artikelnummers

Artikelnummer E2062.000.100
EAN 8717981000258
UBB 240235440759
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer MS-4125B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.