text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Naaldenbikhamer recht


Deze naaldenbikhamer van Toku is zeer compact en licht van gewicht. Zeer hoge slagfrequentie. Voor toepassing in de industrie. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Voor links- en rechtshandig gebruik * Naalden zonder gereedschap uitwisselbaar

Artikelnummer TFC-N200TO
Machinegewicht (kg) 1.12
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 103
Aantal slagen (1/min) 12000
Vibratie (m/s²) 13.3
Verpakt per 1

Specificaties

Machinegewicht (kg) 1.12
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 103
Aantal slagen (1/min) 12000
Vibratie (m/s²) 13.3
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 92
Benodigde luchthoeveelheid 4.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 1234.8
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze naaldenbikhamer van Toku is zeer compact en licht van gewicht. Zeer hoge slagfrequentie. Voor toepassing in de industrie. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Voor links- en rechtshandig gebruik * Naalden zonder gereedschap uitwisselbaar

Artikelnummers

Artikelnummer TFC-N200TO
EAN 8717981062553
UBB 500619088239
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer TFC-N200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.