text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Hakhamer H19X50


Artikelnummer THA-4BRH19X50TOK
Slag (mm) 102
Machinegewicht (kg) 7.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 121
Max. energie enkele slag (J) 31.8
Gereedschapopname Zeskant
Aantal slagen (1/min) 1800
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 102
Machinegewicht (kg) 7.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 121
Max. energie enkele slag (J) 31.8
Gereedschapopname Zeskant
Aantal slagen (1/min) 1800
Vibratie (m/s²) 28
Gereedschapopname (mm) 19
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 110
Benodigde luchthoeveelheid 15.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 6400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer THA-4BRH19X50TOK
EAN 8717981214204
UBB 500619088726
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer THA-4BRH19X50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.