text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Hakhamer H19X50


Artikelnummer THA-2BRH19X50TOK
Slag (mm) 51
Machinegewicht (kg) 6.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 120
Max. energie enkele slag (J) 15.7
Gereedschapopname Zeskant
Aantal slagen (1/min) 2300
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 51
Machinegewicht (kg) 6.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 120
Max. energie enkele slag (J) 15.7
Gereedschapopname Zeskant
Aantal slagen (1/min) 2300
Vibratie (m/s²) 26.3
Gereedschapopname (mm) 19
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 109
Benodigde luchthoeveelheid 14.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 5400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer THA-2BRH19X50TOK
EAN 8717981214181
UBB 500619088494
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer THA-2BRH19X50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.