text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Boormachine 10 mm haaks


Artikelnummer E2056.000.110
Diameter
Bouwwijze Schuin (gehoekt)
Machinegewicht (kg) 0.91
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Spanwijdte boorhouder (mm) 9.5 - 9.5
Boordiameter in staal (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Bouwwijze Schuin (gehoekt)
Machinegewicht (kg) 0.91
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Spanwijdte boorhouder (mm) 9.5 - 9.5
Boordiameter in staal (mm) 10
Nullasttoerental (1/min) 1900
Vibratie (m/s²) 1.4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 91
Benodigde luchthoeveelheid 6
Draadmaat 3/8 x 24UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Toku
Wattage 0.38
Gewicht per stuk (g) 910
HS- en goederencode
Type Angle Drill

Artikelnummers

Artikelnummer E2056.000.110
EAN 8717981000111
UBB 242230032524
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer MD-3312B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.