Persluchttechniek
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
0H387792
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
Promat Luchtslangkoppeling buitenschroefdraad G 1/4 inch LW 6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0H387792
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
0.25
Huls
Geen
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
0.25
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Threaded Nozzle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H387792
EAN
4015448721093
UBB
500573699641
UNSPSC
31162401
Fabrikant artikelnummer
4000351927