text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Threaded nozzle external thread G 1/2 inch LW 9 PROMAT


Objednací číslo 8Y829835
Materiał Mosiądz
Standardowy Nic
Z kołnierzem zabezpieczającym Tak
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Rozmiar połączenia gwintowanego (mm) 0.5
Tuleja Nic
Baleno po 1

Specifikace

Materiał Mosiądz
Standardowy Nic
Z kołnierzem zabezpieczającym Tak
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Rozmiar połączenia gwintowanego (mm) 0.5
Tuleja Nic
Uchwyt złącza węża, gładki Nie
Norma DIN Nic
Marka Promat
Kod towaru 74122000
Type Threaded Nozzle

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y829835
EAN 4015448721161
UBB 500583714158
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 4000351933
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.