text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Zwenkwiel wiel d. 75 mm draagvermogen 75 kg met bevestigingsplaat rubber grijs P


Apparaatwieltje. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Corrosieongevoelig. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Thermoplastische rubberen banden (grijs). Op kunststof velg. Kogellager. Met plaatbevestiging

Artikelnummer 5S836282
Breedte 25
Diameter 75
Draaglast 75
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Diameter 75
Draaglast 75
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Lager Kogellager

Omschrijving

Apparaatwieltje. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Corrosieongevoelig. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Thermoplastische rubberen banden (grijs). Op kunststof velg. Kogellager. Met plaatbevestiging

Artikelnummers

Artikelnummer 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
Fabrikant artikelnummer 2000276018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.