text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Werkbank serie BK 650 B2000xD700xH840mm beukenhout lichtgrijs RAL7035 gentiaanbl


Compleet aanbod. Massieve beukenhouten plaat dikte 40 mm, met tweezijdig afwerkfineer. Ladekast standaard uittrekbaar 90 % uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. Gepoedercoat. Behuizing lichtgrijs, RAL 7035, ladefront gentiaanblauw, RAL 5010. Inwendige maten B 490 x D 560 mm. Geïntegreerde greep met kleurraster. Centrale afsluiting met cilinderslot. Draagvermogen 1.000 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

Verpakt per 1

Omschrijving

Compleet aanbod. Massieve beukenhouten plaat dikte 40 mm, met tweezijdig afwerkfineer. Ladekast standaard uittrekbaar 90 % uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. Gepoedercoat. Behuizing lichtgrijs, RAL 7035, ladefront gentiaanblauw, RAL 5010. Inwendige maten B 490 x D 560 mm. Geïntegreerde greep met kleurraster. Centrale afsluiting met cilinderslot. Draagvermogen 1.000 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z286504
EAN 4015448950530
UBB 500751213892
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer 2000425533
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.