text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Waterpas 150 cm aluminium zilver ± 0,5mm/m


Van aluminium. Oppervlak grijs poedergecoat. Gefreesd meetvlak. Breukvaste kunststof libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m

Artikelnummer 9I690041
Lengte (m) 1500
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 1500
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van aluminium. Oppervlak grijs poedergecoat. Gefreesd meetvlak. Breukvaste kunststof libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m

Artikelnummers

Artikelnummer 9I690041
EAN 4015448989110
UBB 500751540674
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 2000857137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.