Frezen
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
Frezen
Frezen
1K880082
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
TECWERK Volledige radiusfrees nominale-d. 10 mm inzetlengte 21 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835
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
1K880082
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
21
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Radiusfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
21
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K880082
EAN
4015448592969
UBB
500751825711
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866606