Corpus- & Vlakkenspanners
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
0X395306
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
Tecwerk Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 6 mm SK40 uitkraaglengte 100 mm PR
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
0X395306
Buitendiameter (mm)
25
Binnendiameter (mm)
6
Totale lengte (mm)
100
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Buitendiameter (mm)
25
Binnendiameter (mm)
6
Totale lengte (mm)
100
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X395306
EAN
4015448977629
UBB
500751449777
UNSPSC
27112807
Fabrikant artikelnummer
2000833718