text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Tafelwagen 2 laadvlakken L1000xB600mm duifblauw, RAL 5014 drgverm.300 kg schuifb


Stalen buis en profielstaal gelast. Gepoedercoat Saffierblauw, RAL 5003. Schok- en krasvast. Laadvlakken van houtwerkplaten, oppervlak beukendecor, in het hoekstaalframe liggend, rand 12 mm hoog. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen. TPE-banden, naven met groefkogellagers. Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg

Artikelnummer 8F686137
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Stalen buis en profielstaal gelast. Gepoedercoat Saffierblauw, RAL 5003. Schok- en krasvast. Laadvlakken van houtwerkplaten, oppervlak beukendecor, in het hoekstaalframe liggend, rand 12 mm hoog. 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen. TPE-banden, naven met groefkogellagers. Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 8F686137
EAN 4015448951100
UBB 500751218198
UNSPSC 24101509
Fabrikant artikelnummer 2000444129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.