Stiftfrezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Stiftfrezen
1V334170
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
Tecwerk Stiftfrees ZYA d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kru
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
1V334170
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V334170
EAN
4015448599678
UBB
500751895276
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868641