Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5V670428
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
Tecwerk Stiftfrees ZYA d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr
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
5V670428
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V670428
EAN
4015448599708
UBB
500751895508
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868644