text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Stiftfrees WRC speciaal steel d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaa


Artikelnummer 9G454647
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9G454647
EAN 4015448611318
UBB 500751898320
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.