Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3X734653
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
Tecwerk Stiftfrees WRC speciaal steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaa
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
3X734653
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X734653
EAN
4015448611301
UBB
500751898247
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868769