Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5S098175
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
Tecwerk Stiftfrees WRC RVS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertandin
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
5S098175
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S098175
EAN
4015448599241
UBB
500751891473
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868060