Lubrinox
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5Q192913
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
Tecwerk Stiftfrees SPG d. 3 mm koplengte 12 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding nor
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
5Q192913
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q192913
EAN
4015448599555
UBB
500751894287
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868325