Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8X815414
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
Tecwerk Stiftfrees SPG d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr
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
8X815414
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X815414
EAN
4015448599821
UBB
500751896670
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868703