Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1V752302
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
Tecwerk Stiftfrees SKM d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr
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
1V752302
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
SKM
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V752302
EAN
4015448599920
UBB
500751897587
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868762