Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5B324817
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
Tecwerk Stiftfrees RBF speciaal steel d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal
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
5B324817
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B324817
EAN
4015448600053
UBB
500751898650
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868773