Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9Q525951
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
Tecwerk Stiftfrees RBF d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding kru
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
9Q525951
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
43
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q525951
EAN
4015448599500
UBB
500751893784
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868317