Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1K043042
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
Tecwerk Stiftfrees KUD d. 8 mm koplengte 7 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding krui
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
1K043042
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K043042
EAN
4015448599845
UBB
500751896837
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868722