Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9O719605
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
Tecwerk Stiftfrees KUD d. 3 mm koplengte 2.5 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding no
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
9O719605
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
45779
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
45779
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O719605
EAN
4015448599654
UBB
500751895011
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868341