Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0G633170
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
TECWERK Stiftfrees KEL d. 8 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kru
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
0G633170
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G633170
EAN
4015448599883
UBB
500751897173
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868741