Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7X106512
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
Tecwerk Stiftfrees KEL d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr
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
7X106512
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X106512
EAN
4015448599890
UBB
500751897256
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000868742