text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboren-set DIN 338 type VA nominale d. 1-13x0,5 mm HSS-Co5 stoomontlaten 2


HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Met 3-vlakkenschacht (tot Ø 3,5 mm met cilinderschacht). Rechtssnijdend. 3-vlakkenschacht voorkomt het doordraaien in de boorhouder Industriekwaliteit

Artikelnummer 2C728998
Verpakking Kunststof box
Diameter (mm) 1-13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Diameter (mm) 1-13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Met 3-vlakkenschacht (tot Ø 3,5 mm met cilinderschacht). Rechtssnijdend. 3-vlakkenschacht voorkomt het doordraaien in de boorhouder Industriekwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000863073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.