Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5S209997
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
Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 8 mm HSS cili
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
5S209997
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
210
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
305
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
210
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S209997
EAN
4015448573159
UBB
500751655761
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861166