Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1D617821
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
Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 7,5 mm HSS ci
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
1D617821
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
155
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Diameter boor (mm)
45784
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
155
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D617821
EAN
4015448572930
UBB
500751653600
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861145