text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 3,5 mm HSS ci


HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummer 8P694410
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P694410
EAN 4015448573258
UBB 500751656678
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.