Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2N614200
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
Tecwerk Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 2,5 mm HSS ci
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
2N614200
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
180
Diameter boor (mm)
45779
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N614200
EAN
4015448573500
UBB
500751658815
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861197