text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 8037 type N nominale d. 5 mm HM DIN 6535 HA


Artikelnummer 5I708344
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 5I708344
EAN 4015448574354
UBB 500751666404
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.