Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8C943563
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 6539 type N nominale-d. 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra kort PR
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
8C943563
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
46
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C943563
EAN
4015448999874
UBB
500751638528
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860956